항목 | 케이블 풀 스위치 |
AC 접점 등급 | 15A @ 120, 240, 480, 600VAC |
케이스 재질 | 캐스트 알루미늄 |
연락처 양식 | 아니오 / NC-DB |
DC 접점 등급 | 0.8A @ 115VDC, 0.4A @ 230VDC |
깊이 | 7.7 " |
HP | 0.5HP @ 125VAC, 1HP @ 250VAC |
지시자 | 플래그 암 |
길이 | 11.5 " |
맥스. 케이블 스팬 | 200 피트 |
장착 스타일 | 좌회전 |
NEMA 평가 | 7CD, 9EFG |
운영력 | 15의 파운드 |
다시 쓰기 | 작동시키는 것 |
안전 등급 | Class I, Division 1 및 2, Group C, D에 대한 UL 등재; 클래스 II, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 III |
스위치 기능 | 유지 |
전환 능력 | 2 개의 마이크로 스위치 |
UPC | 781381741149 |
폭 | 8.2 " |
배선 항목 | 1 개의 XNUMX "도관 개구부 |
선박 중량 (kg) | 5.38 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 22.1 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 장착 스타일 | 운영력 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AFUX0333-66 | 16.7 " | 더블 엔드 | 25의 파운드 | 11 " | ₩ 6,742,365 | ||
AFUX0333-55 | 16.7 " | 더블 엔드 | 15의 파운드 | 11 " | ₩ 6,930,332 | ||
AFUX0333-20 | 11.5 " | 좌회전 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 3,968,842 | ||
AFUX0333-02 | 11.5 " | 권리 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,194,312 | ||
AFUX0333-01 | 11.5 " | 권리 | 15의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,088,000 | ||
AFUX0333-60 | 11.5 " | 좌회전 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,636,730 | ||
AFUX0333-06 | 11.5 " | 권리 | 25의 파운드 | 8.2 " | ₩ 4,636,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.