플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아폴로 밸브 95ALF10501 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AD3MDW 40D970 / 95ALF-105-01

APOLLO VALVES 95ALF10501 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In

재고 있음 있음
항목: AD3MDW 모델: 95ALF10501크로스 참조: 40D970 / 95ALF-105-01

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 70,507 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질무연 크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질무연 청동
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력400psi WOG
파이프 크기1"
포트가득 찬
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질C27450LF 황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-50도 ~ 400도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)17.78
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드8481801085
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Apollo 95ALF10501은 긴밀한 차단이 필요한 응용 분야에 이상적인 인라인 볼 밸브입니다. 고압 및 부피 흐름을 쉽게 유지하고 조절할 수 있으며 가스, 액체 및 슬러리와 호환됩니다.
  • 이 풀 포트 볼 밸브는 이중 FNPT 연결, 분출 방지 스템, 아연 도금 강철 레버, PTFE 씰 및 400psi의 최대 압력 등급을 갖추고 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델씰 재질볼 재질본체 재질시트 재질줄기 재질온도. 범위튜브 크기연결 유형가격
아폴로 밸브 95ALF10401 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AD3MDV 40D969 / 95ALF-104-01 95ALF10401PTFE무연 크롬 도금 황동무연 청동RPTFEC27450LF 황동-50도 ~ 400도 F-FNPT x FNPT₩ 55,877
APOLLO VALVES 95ALF20301 볼 밸브 황동 2피스 솔더 x 솔더 | AF6YXB 20RE29 / 95ALF-203-01 95ALF20301EPDM황동황동PTFE황동화씨 32도 ~ 250도1 / 2 "솔더 x 솔더₩ 31,797
APOLLO VALVES 95ALF20401 볼 밸브 황동 2피스 솔더 x 솔더 | AF6YXC 20RE30 / 95ALF-204-01 95ALF20401EPDM황동황동PTFE황동화씨 32도 ~ 250도3 / 4 "솔더 x 솔더₩ 45,815
APOLLO VALVES 95ALF20501 볼 밸브 황동 2피스 솔더 x 솔더 | AF6YXD 20RE31 / 95ALF-205-01 95ALF20501EPDM황동황동PTFE황동화씨 32도 ~ 250도1"솔더 x 솔더₩ 68,162
아폴로 밸브 95ALF10301 볼 밸브, 1/2인치 NPT, 황동 | BP3PLW 95ALF10301-------FNPT₩ 36,400

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 95ALF10501 무연 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In
₩ 70,507 /단위