그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 황동 |
바디 스타일 | 인라인 |
컴플라이언스 | MSS SP-110 |
연결 유형 | 솔더 x 솔더 |
손잡이 재질 | 도금되는 강철 |
핸들 타입 | 지레 |
호스 ID | 3 / 4 " |
최대. 압력 | 600 년 CWP |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 250도 |
튜브 크기 | 3 / 4 " |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.33 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8481801085 |
모델 | 씰 재질 | 볼 재질 | 본체 재질 | 시트 재질 | 줄기 재질 | 온도. 범위 | 튜브 크기 | 연결 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95ALF10401 | PTFE | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | RPTFE | C27450LF 황동 | -50도 ~ 400도 F | - | FNPT x FNPT | ₩ 55,877 | |
95ALF10501 | PTFE | 무연 크롬 도금 황동 | 무연 청동 | RPTFE | C27450LF 황동 | -50도 ~ 400도 F | - | FNPT x FNPT | ₩ 70,507 | |
95ALF20301 | EPDM | 황동 | 황동 | PTFE | 황동 | 화씨 32도 ~ 250도 | 1 / 2 " | 솔더 x 솔더 | ₩ 31,797 | |
95ALF20501 | EPDM | 황동 | 황동 | PTFE | 황동 | 화씨 32도 ~ 250도 | 1" | 솔더 x 솔더 | ₩ 68,162 | |
95ALF10301 | - | - | - | - | - | - | - | FNPT | ₩ 36,400 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.