플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO VALVES 82LF20301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In | AD3MDD 40D954 / 82LF-203-01

APOLLO VALVES 82LF20301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In

재고 있음 있음
항목: AD3MDD 모델: 82LF20301크로스 참조: 40D954 / 82LF-203-01

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 149,765 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질무연 크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질무연 청동
바디 스타일인라인
연결 유형솔더 x 솔더
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1 / 2 "
포트가득 찬
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질C27450LF 황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-50도 ~ 400도 F
튜브 크기1 / 2 "
밸브 구조3- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.61
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)15.75
선박 폭 (cm)7.87
HS 코드8481801085
원산지US

제품 세부 사항 :

  • Apollo 82LF20301 볼 밸브는 폭발 방지 설계로 우발적인 누출을 방지하고 부식성 유체 및 가스의 흐름 및 압력 제어에 이상적입니다.
  • 이 볼 밸브는 마모, 찢어짐 및 냉류에 대한 저항을 제공하는 유리 섬유 필러가 포함 된 RPTFE 시트를 갖추고 있으며 파이프 라인 연결을 방해하지 않고 수리 할 수있는 3 피스 디자인을 갖추고 있습니다.

제품 변형

프로덕트모델연결 유형파이프 크기크기튜브 크기타입가격
APOLLO 밸브 82LF20401 무연 청동 볼 밸브 솔더 3/4 In | AD3MDE 40D955 / 82LF-204-01 82LF20401솔더 x 솔더3 / 4 "-3 / 4 "-₩ 195,930
아폴로 밸브 82LF20501 무연 청동 볼 밸브 솔더 1 In | AD3MDF 40D956 / 82LF-205-01 82LF20501솔더 x 솔더1"-1"-₩ 245,245
APOLLO 밸브 82LF20601 무연 청동 볼 밸브 솔더 1-1/4 In | AD3MDG 40D957 / 82LF-206-01 82LF20601솔더 x 솔더1.25 "-1.25 "-₩ 334,162
APOLLO 밸브 82LF20701 무연 청동 볼 밸브 솔더 1-1/2 In | AD3MDH 40D958 / 82LF-207-01 82LF20701솔더 x 솔더1.5 "-1.5 "-₩ 425,862
아폴로 밸브 82LF20801 무연 청동 볼 밸브 솔더 2 In | AD3MDJ 40D959 / 82LF-208-01 82LF20801솔더 x 솔더2"-2"-₩ 813,120
APOLLO 밸브 82LF20901 무연 청동 볼 밸브 솔더 2-1/2 In | AD3MDK 40D960 / 82LF-209-01 82LF20901솔더 x 솔더2.5 "-2.5 "-₩ 1,483,195
APOLLO VALVES 82LF20201 볼 밸브, 크기 3/8인치 솔더, 3개, 풀 포트, 청동 | BY7FEA 82LF20201납땜하다-3 / 8 "-ㅁㄴㅇㄹ₩ 143,472

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 82LF20301 무연 청동 볼 밸브 솔더 1/2 In
₩ 149,765 /단위