그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 타격 |
볼트 던지기 | 1/2 인치, 5/8 인치 |
도어 프레임 유형 | 알루미늄 잼 |
면판 깊이 | 3 / 32 " |
면판 높이 | 4-7 / 8 " |
면판 폭 | 1-1 / 4 " |
실패 모드 | 안전 또는 보안, 현장 선택 가능 |
마감재 | 삭제 양극 |
학년 | 1 |
입력 전압 | 12/24VAC/DC |
자재 | 스테인리스 스틸 / 아연-알루미늄 합금 |
퍼포먼스 | 무거운 의무 |
힘을 당기십시오 | 2400의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 0.53 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8301406030 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 입력 전압 | 항목 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7100-540-628 | 새틴 알루미늄 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 311,430 | ||
7100-540-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 292,915 | ||
7100-510-628 | 새틴 알루미늄 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 313,985 | ||
7100-510-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 309,452 | ||
7140-540-628 | 새틴 알루미늄 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 336,420 | ||
7140-540-313 | 다크 브론즈 알루마이트 | 24VAC / 12VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 306,110 | ||
7140-510-628 | 새틴 알루미늄 | 24 VDC | 전기 타격 | 아연-알루미늄 합금 | ₩ 292,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.