플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

APOLLO 밸브 80-104-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AA9DAZ 1CKH8

APOLLO VALVES 80-104-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In

재고 있음 있음
항목: AA9DAZ 모델 : 80-104-01크로스 참조: 1CKH8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 73,990 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목가스 볼 밸브
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG, 250psi LP 가스
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기3 / 4 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위-20도 ~ 450도 F
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.56
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)16.51
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481801085
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 유형항목파이프 크기크기타입가격
APOLLO VALVES 80-103-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In | AA9일 1CKH7 80-103-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브1 / 2 "--₩ 61,600
APOLLO 밸브 80-105-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AA9DBA1CKH9 80-105-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브1"--₩ 100,047
APOLLO 밸브 80-106-01 청동 가스 볼 밸브 Fnpt 1-1/4 In | AA9DBB1CKJ1 80-106-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브1.25 "--₩ 170,327
APOLLO 밸브 80-107-01 청동 가스 볼 밸브 Fnpt 1-1/2 In | AA9DBC1CKJ2 80-107-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브1.5 "--₩ 212,065
APOLLO VALVES 80-108-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AA9DBD1CKJ3 80-108-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브2"--₩ 338,240
APOLLO 밸브 80-109-01 청동 가스 볼 밸브 Fnpt 2-1/2 In | AA9DBE1CKJ4 80-109-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브2.5 "--₩ 908,915
APOLLO VALVES 80-100-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 3 In | AA9DBF1CKJ5 80-100-01FNPT x FNPT가스 볼 밸브3"--₩ 1,287,580

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 80-104-01 청동 가스 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In
₩ 73,990 /단위