그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 |
핸들 타입 | 봄 귀환 |
최대. 압력 | 2000psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | MPPTFE |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -50도 ~ 500도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 항목 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-502-01A | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 3 / 8 " | - | ₩ 407,312 | |
76-503-01A | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 1 / 2 " | - | ₩ 383,005 | |
76-504-01A | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 3 / 4 " | - | ₩ 496,195 | |
76-505-01A | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | 볼 밸브 | 2000psi WOG | 1" | - | ₩ 503,842 | |
76-507-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 볼 밸브 | 1500psi WOG | 1.5 " | - | ₩ 948,675 | |
76-508-01 | FNPT x FNPT | 비닐 그립이있는 스테인리스 스틸 | 볼 밸브 | 1500psi WOG | 2" | - | ₩ 1,217,597 | |
76-503-01 | FNPT | - | 볼 밸브 | - | - | 1 / 4 " | ₩ 382,174 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.