그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 2000psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -50도 ~ 450도 F |
UPC | 670750243813 |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481803070 |
원산지 | US |
모델 | 씰 재질 | 볼 재질 | 본체 재질 | 시트 재질 | 크기 | 온도. 범위 | 연결 유형 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-101-27A | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 스테인리스 강 | ₩ 190,172 | |
76-102-27A | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 스테인리스 강 | ₩ 176,820 | |
76-103-27A | 폴리 테트라 플루오로 에틸렌 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 강화된 폴리테트라플루오로에틸렌 | - | -50도 450도까지 NS | FNPT x FNPT | 스테인리스 강 | ₩ 190,557 | |
76-105-27A | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | 316 스테인레스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 스테인리스 강 | ₩ 347,025 | |
76-106-27 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | CF8M 스테인리스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | ₩ 666,890 | |
76-107-27 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | CF8M 스테인리스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | ₩ 698,967 | |
76-108-27 | PTFE | 316 스테인레스 스틸 | CF8M 스테인리스 스틸 | RPTFE | - | -50도 ~ 450도 F | FNPT x FNPT | 304 스테인리스 스틸 (비닐 그립 포함) | ₩ 891,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.