CHERNE 파이프 끝 그리퍼 플러그
Cherne 파이프 끝 그리퍼 플러그는 DWV(배수, 폐기물 및 환기) 테스트 및 스택 테스트 용도로 설계되었습니다. 파이프 끝 부분만 밀봉하여 플러그가 스택 안으로 떨어지는 것을 방지합니다.
스타일 | 모델 | 공칭 사이즈 | 범위 | 맥스. 배압 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270210 | 1 1 / 2 " | 1.48"에서 1.65" | 17psi/40피트 | 1.75 " | ₩ 10,377 | |
A | 270229 | 2" | 1.9"에서 2.17" | 17psi/40피트 | 1.87 " | ₩ 11,025 | |
A | 270237 | 3" | 2.8"에서 3.1" | 17psi/40피트 | 2.5 " | ₩ 15,767 | |
A | 270245 | 4" | 3.8"에서 4.06" | 17psi/40피트 | 2.5 " | ₩ 18,567 | |
A | 270261 | 6" | 5.77"에서 6.08" | 17psi/40피트 | 3.75 " | ₩ 56,419 | |
A | 270270 | 8" | 7.7"에서 8.03" | 17psi/40피트 | 3.75 " | ₩ 102,725 |
특징
- Cherne 파이프 끝 그리퍼 플러그의 정격은 17PSI 또는 40ft 헤드 압력입니다.
- 렌치 없이도 편안하게 조일 수 있는 초대형 아연 윙 너트가 특징입니다.
- 확장 및 메모리 향상을 위해 천연 고무 O-링이 제공됩니다.
- 이 그리퍼 플러그에는 열, 화학 및 내마모성을 위해 ABS 유리 강화 플레이트가 있습니다.
표준 및 승인
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
Cherne 파이프 끝 그리퍼 플러그를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 파이프 또는 클린아웃 티에 플러그를 놓습니다. 그런 다음 사용자는 윙너트, 너트 또는 핸들을 풀어야 합니다(제거하지 마십시오).
- 마지막으로 너트, 윙너트 또는 핸들을 손으로 조입니다.
사용자는 파이프 말단 그리퍼 플러그를 어떻게 보관할 수 있습니까?
사후 처리 그리퍼 플러그는 햇빛이나 자외선 및 오존원으로부터 떨어진 건조한 장소에 보관해야 합니다. 수직으로 매달거나 수평으로 배치할 수 있습니다(화씨 110도 미만).
Cherne 파이프 끝 그리퍼 플러그를 설치하기 전에 어떤 예방 조치를 취해야 합니까?
- 파이프에 맞는 올바른 플러그 크기를 선택하십시오.
- 플러그가 처리할 수 있는 최대 배압을 측정합니다.
- 플러그 손상을 줄이기 위해 파이프에서 이물질이나 이물질을 제거하십시오. 세제를 사용하지 않고 순한 비누와 물로 플러그를 청소하십시오.
- 플러그에 부식, 절단, 균열, 누출 또는 헐거운 피팅이 있는지 검사하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고무 잠금 개스킷
- 트리머 액세서리
- 접지봉
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 폴리 프로필렌 튜브
- 청소카트 및 보급품 홀더
- 실험실 기기
- 가구
- 안전보관
- 안전 스위치
- BLUCHER 와이, 45도
- JARKE 스택 랙 포스트 세트
- LUMAPRO 소형 백열 전구, G3 1/2, 2.5V
- APPROVED VENDOR 고정 나사 커플 링
- WHIPCHECK 스타일 WSR 와이어 로프
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Enviromat 시리즈, 바닥 매트
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 특수 강화 조합, EPDM 피팅
- EBERBACH 커플링 어셈블리
- SLOAN 제어 모듈
- SMC VALVES Cu 시리즈 소형 실린더