그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 크롬 도금 황동 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 비닐 그립이있는 아연 도금 강철 |
핸들 타입 | 잠금 레버 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 150psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | RPTFE |
줄기 재질 | B16 황동 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 450도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 크기 | 온도. 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75-101-01 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 108,692 | |
75-102-01 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 111,457 | |
75-104-01 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 183,522 | |
75-105-01 | FNPT x FNPT | 1" | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 193,007 | |
75-106-01 | FNPT x FNPT | 1.25 " | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 265,072 | |
75-107-01 | FNPT x FNPT | 1.5 " | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 294,577 | |
75-108-01 | FNPT x FNPT | 2" | - | -20도 ~ 450도 F | - | ₩ 387,922 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.