APOLLO VALVES 7014A01 볼 밸브, 크기 4인치 청동, 스테인리스강, 볼 및 스템
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
액추에이터 유형 | 수동 만 |
본체 재질 | 브론즈 |
연결 유형 | NPT |
포트 타입 | 표준 포트 |
압력 등급 | 600 년 CWP |
씰 타입 | MPPTFE |
시트 재질 | RPTFE |
크기 | 4mm |
스타일 | 316 스테인리스 스틸 볼 및 스템 |
트림 재료 | 316 SS |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
밸브 타입 | 2 PC 볼 밸브 |
선박 중량 (kg) | 11.48 |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | MPPTFE | - | - | ₩ 123,830 | |
70-142-64 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | MPPTFE | - | - | ₩ 117,390 | |
70-143-64 | FNPT x FNPT | 1 / 2 " | MPPTFE | - | - | ₩ 125,247 | |
70-144-64 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | MPPTFE | - | - | ₩ 192,237 | |
70-145-64 | FNPT x FNPT | 1" | MPPTFE | - | - | ₩ 230,982 | |
70-146-64 | FNPT x FNPT | 1.25 " | MPPTFE | - | - | ₩ 363,667 | |
70-147-64 | FNPT x FNPT | 1.5 " | MPPTFE | - | - | ₩ 486,290 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.