APOLLO VALVES 70-143-64 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1/2 In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 스테인리스 강 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 스타일 | 인라인 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 아연 도금 강판 |
핸들 타입 | 지레 |
최대. 압력 | 600psi WOG |
맥스. 증기 압력 | 250psi WSP |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | ㅁㄴㅇㄹ |
씰 재질 | PTFE |
시트 재질 | MPPTFE |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
줄기 유형 | 분출 증거 |
온도. 범위 | -20도 ~ 500도 F |
밸브 구조 | 2- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.28 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 8481801085 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 시트 재질 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70-141-64 | FNPT x FNPT | 1 / 4 " | MPPTFE | - | - | ₩ 123,830 | |
70-142-64 | FNPT x FNPT | 3 / 8 " | MPPTFE | - | - | ₩ 117,390 | |
70-144-64 | FNPT x FNPT | 3 / 4 " | MPPTFE | - | - | ₩ 192,237 | |
70-145-64 | FNPT x FNPT | 1" | MPPTFE | - | - | ₩ 230,982 | |
70-146-64 | FNPT x FNPT | 1.25 " | MPPTFE | - | - | ₩ 363,667 | |
70-147-64 | FNPT x FNPT | 1.5 " | MPPTFE | - | - | ₩ 486,290 | |
70-148-64 | FNPT x FNPT | 2" | MPPTFE | - | - | ₩ 609,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.