BUSSMANN British 및 IEC 퓨즈: 시리즈 PON
스타일 | 모델 | 지름 | 퓨즈 앰프 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 폰15 | 9 / 16 " | 15 | 2" | ₩ 18,550 | |
A | 폰30 | 9 / 16 " | 30 | 2" | ₩ 18,550 | |
A | 폰20 | 9 / 16 " | 20 | 2" | ₩ 16,327 | |
A | 폰25 | 9 / 16 " | 25 | 2" | ₩ 13,457 | |
B | 폰35 | 13 / 16 " | 35 | 3" | ₩ 21,962 | |
C | 폰40 | 13 / 16 " | 40 | 3" | ₩ 25,077 | |
D | 폰50 | 13 / 16 " | 50 | 3" | ₩ 25,077 | |
E | 폰60 | 13 / 16 " | 60 | 3" | ₩ 25,077 |
영국 및 IEC 퓨즈 : 시리즈 PON
Bussmann PON 시리즈 퓨즈는 전기 시스템에서 단락 및 과부하 보호 기능을 제공합니다. Type P 퓨즈라고도 하는 이 퓨즈는 전류 흐름의 변화에 민감하며 일시적인 과전류 또는 전력 서지가 발생하면 즉시 끊어집니다. 이 일회용 퓨즈는 비좁은 공간에 설치할 수 있고 내부 퓨즈 요소에 절연 및 기계적 보호 기능을 제공하는 원통형 유리 섬유 몸체를 가지고 있습니다. 거부 방지 퓨즈 홀더와 호환되며 잘못된 전류로부터 조명 및 가열 회로를 보호하기 위한 CSA(Canadian Standards Association) 요구 사항을 준수합니다.