플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

아폴로 밸브 70-107-41 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In | AE8WKF 6FXY6

APOLLO VALVES 70-107-41 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In

재고 있음 있음
항목: AE8WKF 모델 : 70-107-41교차 참조: 6FXY6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 271,635 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목볼 밸브
볼 재질크롬 도금 황동
볼 밸브 제품 그룹Manual
본체 재질브론즈
바디 스타일인라인
연결 유형FNPT x FNPT
손잡이 재질비닐 그립이있는 아연 도금 강철
핸들 타입지레
최대. 압력600psi WOG
맥스. 증기 압력150psi WSP
파이프 크기1.5 "
포트ㅁㄴㅇㄹ
씰 재질PTFE
시트 재질RPTFE
줄기 재질B16 황동
줄기 유형분출 증거
온도. 범위화씨 50도 ~ 200도
밸브 구조2- 조각

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.27
선박 높이 (cm)8.89
선박 길이 (cm)27.43
선박 폭 (cm)12.95
HS 코드8481805090
원산지US

제품 변형

프로덕트모델파이프 크기볼 재질연결 유형씰 재질시트 재질크기줄기 재질줄기 유형가격
APOLLO 밸브 70-103-10 볼 밸브, 1/2인치 파이프, 600 PSI, -20 ~ 450 Deg. F, 레버 핸들, FNPT | AA9MYC 1DZH6 70-103-101 / 2 "브론즈FNPT x FNPT폴리 테트라 플루오로 에틸렌강화된 폴리테트라플루오로에틸렌-황동분출 증거₩ 63,262
APOLLO 밸브 70-104-10 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3/4 In | AA9MYD 1DZH7 70-104-103 / 4 "크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 106,032
아폴로 밸브 70-105-10 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1 In | AA9MYE 1DZH8 70-105-101"크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 118,142
아폴로 밸브 70-106-10 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/4 In | AA9MYF 1DZH9 70-106-101.25 "크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 198,380
APOLLO 밸브 70-108-10 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 2 In | AA9MYH 1DZJ2 70-108-102"크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 355,232
APOLLO 밸브 70-109-10A 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 2-1/2 In | AA9MYJ 1DZJ3 70-109-10A2.5 "크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 1,272,337
APOLLO 밸브 70-100-10 브론즈 볼 밸브 인라인 Fnpt 3 In | AA9MYK 1DZJ4 70-100-103"크롬 도금 청동FNPT x FNPTPTFERPTFE-B16 황동비 라이징₩ 1,446,602

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

APOLLO VALVES 70-107-41 청동 볼 밸브 인라인 Fnpt 1-1/2 In
₩ 271,635 /단위