그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 콘 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NSF61-G, NSF376 |
연결 유형 | PR 기사 |
크래킹 압력 | 1 / 2psi |
흐름 | 65gpm |
길이 | 8 13 / 64 " |
자재 | 낮은 납 청동 |
맥스. 증기 압력 | 15의 PSI |
최대 온도 | 250도 F |
맥스. 수압 | 250psi 비 충격 |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
씰 재질 | NSF 등급 EPDM |
시트 재질 | PTFE |
크기 | 1.5 " |
스프링 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
UPC | 670750663734 |
폭 | 8 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 10.67 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 컴플라이언스 | 흐름 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF10301PR | NSF61-G, NSF372 | 1.4gpm | 4 13 / 64 " | 1 / 2 " | 4 7 / 32 " | ₩ 103,565 | |
61LF10401PR | NSF61-G, NSF373 | 3.5gpm | 5" | 3 / 4 " | 5" | ₩ 131,477 | |
61LF10501PR | NSF61-G, NSF374 | 6gpm | 5 51 / 64 " | 1" | 5 13 / 16 " | ₩ 166,845 | |
61LF10601PR | NSF61-G, NSF375 | 44gpm | 6 45 / 64 " | 1.25 " | 6 11 / 16 " | ₩ 260,890 | |
61LF10801PR | NSF61-G, NSF377 | 81gpm | 9 45 / 64 " | 2" | 9 11 / 16 " | ₩ 509,932 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.