그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NSF61-G, NSF383 |
연결 유형 | FNPT |
크래킹 압력 | 0.5의 PSI |
흐름 | 44gpm |
육각 크기 | 2-37 / 100 " |
길이 | 4.187 " |
자재 | 무연 청동 |
맥스. 증기 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 350도 F |
맥스. 수압 | 400psi 비 충격 CWP |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 2 37 / 100 " |
시트 재질 | RPTFE |
크기 | 1.25 " |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
UPC | 670750445958 |
폭 | 2 37 / 100 " |
선박 중량 (kg) | 1.22 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 14.48 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
HS 코드 | 8481301010 |
원산지 | US |
모델 | 흐름 | 육각 크기 | 길이 | 전체 높이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61LF-101-01 | 0.85gpm | 1-3 / 25 " | 2 1 / 16 " | 1 3 / 25 " | 1 / 4 " | 1 3 / 25 " | ₩ 67,340 | |
61LF-102-01 | 1.21gpm | 1-3 / 25 " | 2.125 " | 1 3 / 25 " | 3 / 8 " | 1 3 / 25 " | ₩ 80,447 | |
61LF-103-01 | 1.4gpm | 1-3 / 25 " | 2 5 / 16 " | 1 3 / 25 " | 1 / 2 " | 1 3 / 25 " | ₩ 66,377 | |
61LF-104-01 | 3.53gpm | 1.5 " | 2.875 " | 1.5 " | 3 / 4 " | 1.5 " | ₩ 93,887 | |
61LF-105-01 | 6gpm | 1-93 / 100 " | 3.5 " | 1 93 / 100 " | 1" | 1 93 / 100 " | ₩ 128,747 | |
61LF-107-01 | 65gpm | 2-81 / 100 " | 4 15 / 16 " | 2 81 / 100 " | 1.5 " | 2 81 / 100 " | ₩ 328,125 | |
61LF-108-01 | 81gpm | 3-17 / 25 " | 6" | 3 17 / 25 " | 2" | 3 17 / 25 " | ₩ 644,315 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.