그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
액추에이터 유형 | 레버 핸들 |
본체 재질 | 탄소강 |
연결 유형 | NPT |
포트 타입 | 축소 된 포트 |
압력 등급 | 10000 년 CWP |
씰 타입 | PTFE |
시트 재질 | 탄소강 |
크기 | 3 / 8 " |
트림 재료 | 탄소강 |
밸브 타입 | 니들 밸브 |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
모델 | 줄기 재질 | 본체 재질 | 컴플라이언스 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 연결 유형 | 핸들 타입 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60B - 101-24 | ASTM A276 스테인리스 스틸 | ASTMA108 탄소강 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) | 3-13 / 32 " | FNPT | 핸드 휠 | 2.25 " | 1 / 4 " | ₩ 191,292 | |
60B - 102-24 | ASTM A276 스테인리스 스틸 | ASTMA108 탄소강 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) | 3-13 / 32 " | FNPT | 핸드 휠 | 2.25 " | 3 / 8 " | ₩ 185,920 | |
60B - 103-24 | ASTM A276 스테인리스 스틸 | ASTMA108 탄소강 | NACE MR0175 (2000 년판) 및 MR0103 (2012 년) | 3-13 / 32 " | FNPT | 핸드 휠 | 2.75 " | 1 / 2 " | ₩ 231,735 | |
60B - 104-24 | 스테인리스 강 | 탄소강 | NACE MR -01-75 (2000 년판) | 4-13 / 32 " | FNPT | 티 | 3.187 " | 3 / 4 " | ₩ 334,705 | |
60B - 105-24 | 스테인리스 강 | 탄소강 | NACE MR -01-75 (2000 년판) | 4-13 / 32 " | FNPT | 티 | 3.625 " | 1" | ₩ 417,410 | |
60B1010924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 200,704 | |
60B1050924 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 390,404 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.