그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 글로브 밸브 |
본체 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
보닛 스타일 | 허브 |
컴플라이언스 | NACE MR -01-75 (2000 년판) |
연결 유형 | FNPT |
손잡이 재질 | 가단성 철 |
핸들 타입 | Cross |
입구에서 출구까지 길이 | 2.25 " |
맥스. 기압 | 5000도 F에서 750 psig |
맥스. 공기 온도. | -50도 ~ 1000도 F |
맥스. 수압 | 5000의 PSI |
파이프 크기 | 1 / 4 " |
씰 재질 | 석묵 |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 3-13 / 32 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
선박 중량 (kg) | 0.59 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 17.53 |
HS 코드 | 8481803060 |
원산지 | US |
모델 | 핸들 타입 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 씰 재질 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60A - 701-01 | Cross | 2.25 " | 1 / 4 " | PTFE | 3-13 / 32 " | ₩ 334,547 | |
60A - 702-01 | Cross | 2.25 " | 3 / 8 " | PTFE | 3-13 / 32 " | ₩ 347,270 | |
60A - 703-01 | Cross | 2.75 " | 1 / 2 " | PTFE | 3-13 / 32 " | ₩ 428,540 | |
60A - 704-01 | 티 | 3.187 " | 3 / 4 " | PTFE | 4-13 / 32 " | ₩ 735,175 | |
60A - 705-01 | 티 | 3.625 " | 1" | PTFE | 4-13 / 32 " | ₩ 915,687 | |
60A - 702-24 | Cross | 2.25 " | 3 / 8 " | 석묵 | 3-13 / 32 " | ₩ 347,952 | |
60A - 704-24 | 티 | 3.187 " | 3 / 4 " | 석묵 | 4-13 / 32 " | ₩ 730,765 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.