APOLLO VALVES 59LF-010-P2 저납 Y 스트레이너 3인치 Npt PTFE
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 1-1 / 2 " |
클래스 | 400 CWP-125SWP |
컴플라이언스 | 아라 |
연결 | FNPT |
자재 | 낮은 납 청동 |
최대. 압력 | 400도 F에서 210 CWP |
화면 | SS 20 |
화면 크기 | 0.016 "X 0.016" |
봉 | PTFE |
크기 | 3" |
타입 | 우아이 자 |
폭 | 9.12 " |
선박 중량 (kg) | 6.5 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.65 |
HS 코드 | 7412200000 |
원산지 | US |
모델 | 화면 크기 | 연결 | 연결 유형 | 크기 | 폭 | 자재 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59LF003P2PR | 50 | PR 기사 | - | 1 / 2 " | 4.75 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 128,362 | |
59LF004P2PR | 20 | PR 기사 | - | 3 / 4 " | 6 3 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 155,277 | |
59LF005P2PR | 20 | PR 기사 | - | 1" | 7.25 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 244,387 | |
59LF006P2PR | 20 | PR 기사 | - | 1.25 " | 7.625 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 326,935 | |
59LF007P2PR | 20 | PR 기사 | - | 1.5 " | 8.25 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 425,897 | |
59LF008P2PR | 20 | PR 기사 | - | 2" | 10 13 / 32 " | 낮은 납 청동 | 250의 PSI | - | ₩ 486,657 | |
59LF-001-P2 | 0.011 "X 0.011" | FNPT | - | 1 / 4 " | 2" | 낮은 납 청동 | 400도 F에서 210 CWP | - | ₩ 64,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.