그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이중 체크 밸브 |
컴플라이언스 | NSF372 |
연결 유형 | NPT |
길이 | 4.375 " |
자재 | 무연 청동 |
최대 온도 | 180도 F |
맥스. 수압 | 175의 PSI |
크기 | 3 / 4 " |
UPC | 670750015496 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 16.26 |
선박 길이 (cm) | 25.15 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
4NLF3A22A | NPT | 3 21 / 64 " | 3 / 8 " | ₩ 105,997 | |
4NLF3S65A | SWV X NPT | 4.75 " | 1" | ₩ 150,745 | |
4NLF3A22AC | - | - | - | ₩ 241,892 | |
4NLF3S65B | - | - | - | ₩ 357,644 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.