그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감소 된 압박. 존 어셈블리 |
본체 재질 | 무연 청동 |
연결 | NPT |
높이 | 7.375 " |
길이 | 12.75 " |
최대. 압력 | 175의 PSI |
최대 온도 | 180도 F |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 180도 |
UPC | 974574664985 |
폭 | 3.12 " |
선박 중량 (kg) | 4.32 |
선박 높이 (cm) | 10.41 |
선박 길이 (cm) | 39.12 |
선박 폭 (cm) | 23.88 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4ALF203A2F | 7.125 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 11.125 " | 1 / 2 " | 2.875 " | ₩ 803,862 | |
4ALF205A2F | 8" | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 14.63 " | 1" | 3.25 " | ₩ 905,257 | |
4ALF206T2F | 9.875 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 18.625 " | 1.25 " | 5.125 " | ₩ 1,579,777 | |
4ALF207T2F | 9.875 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 18.75 " | 1.5 " | 5.125 " | ₩ 1,665,632 | |
4ALF208T2F | 11 " | 감소 된 압박. 존 어셈블리 | 21.125 " | 2" | 5.875 " | ₩ 1,886,395 | |
4ALF20903 | - | 역류 방지기 | - | - | - | ₩ 5,708,192 | |
4ALF20G01 | - | 역류 방지기 | - | - | - | ₩ 51,980,432 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.