그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | NPT |
높이 | 2.5 " |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 실리콘 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 212도 F |
폭 | 1.187 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
A. 진공 차단기는 수도꼭지에 연결하여 물이 배관으로 역류하는 것을 방지하는 역류 방지 장치입니다.
A. 압력진공차단기(PVB)는 음용수가 아닌(또는 오염된) 물이 상수도에 유입되는 것을 방지하기 위해 설계된 역류 방지 장치로 오염이나 오염으로부터 상수도를 확보하기 위해 사용됩니다.
A. 역류 방지 장치는 이중 체크 밸브라고도 합니다. 이중 체크 밸브 어셈블리(DCVA)는 실내 및 실외 배관 시스템 모두에서 역류 보호를 위한 또 다른 인기 있는 옵션입니다. 인라인 또는 지하에서 가장 널리 사용되는 역류 방지기입니다.
모델 | 높이 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-101-01 | 2.375 " | 1 / 4 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 68,810 | |
38-102-01 | 2.375 " | 3 / 8 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 66,185 | |
38-104-01 | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 212도 F | 2.12 " | ₩ 92,207 | |
38-105-01 | 4 1 / 16 " | 1" | 212도 F | 2.875 " | ₩ 183,050 | |
38-106-01 | 4.375 " | 1.25 " | 180도 F | 3.75 " | ₩ 336,262 | |
38-107-01 | 4.375 " | 1.5 " | 180도 F | 3.75 " | ₩ 357,245 | |
38-108-01 | 4.5 " | 2" | 180도 F | 3.75 " | ₩ 466,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.