그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 차단기 |
연결 유형 | NPT |
높이 | 4.375 " |
자재 | 브론즈 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
봉 | 실리콘 |
크기 | 1.25 " |
온도. 범위 | 180도 F |
폭 | 3.75 " |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | US |
모델 | 높이 | 크기 | 온도. 범위 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
38-101-01 | 2.375 " | 1 / 4 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 68,810 | |
38-102-01 | 2.375 " | 3 / 8 " | 212도 F | 1 13 / 16 " | ₩ 66,185 | |
38-103-01 | 2.5 " | 1 / 2 " | 212도 F | 1.187 " | ₩ 84,875 | |
38-104-01 | 3 1 / 16 " | 3 / 4 " | 212도 F | 2.12 " | ₩ 92,207 | |
38-105-01 | 4 1 / 16 " | 1" | 212도 F | 2.875 " | ₩ 183,050 | |
38-107-01 | 4.375 " | 1.5 " | 180도 F | 3.75 " | ₩ 357,245 | |
38-108-01 | 4.5 " | 2" | 180도 F | 3.75 " | ₩ 466,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.