그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
몸 높이 | 11.437 " |
본체 재질 | 브론즈 |
바디 폭 | 2.5 " |
BtuH | 5,125,000 |
공장 설정 압력 | 125의 PSI |
인 레트 크기 | 2" |
입구 유형 | MNPT |
최대 온도 | 210도 F |
출구 크기 | 1.5 " |
콘센트 유형 | FNPT |
생크 길이 | ㅁㄴㅇㄹ |
스프링 재질 | 스테인리스 강 |
온도 조절기 길이 | 3" |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 39.88 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8481400000 |
원산지 | US |
모델 | 몸 높이 | 바디 폭 | BtuH | 공장 설정 압력 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18C5513150 | 11.437 " | 2.5 " | 6,050,000 | 150의 PSI | 2" | 1.5 " | ₩ 842,415 | |
18C5115125 | 11 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 186,182 | |
18C5125125 | 10.875 " | 1.5 " | 1,619,000 | 125의 PSI | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 195,965 | |
18C5213125 | 8.625 " | 1 9 / 16 " | 1,825,000 | 125의 PSI | 1" | 1" | ₩ 249,550 | |
18C5314125 | 10.25 " | 1.75 " | 3,070,000 | 125의 PSI | 1.25 " | 1" | ₩ 392,035 | |
18C5314150 | 10.25 " | 1.75 " | 3,625,000 | 150의 PSI | 1.25 " | 1" | ₩ 397,985 | |
18C5424125 | 11 9 / 16 " | 2.5 " | 5,125,000 | 125의 PSI | 1.5 " | 1.5 " | ₩ 776,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.