그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 7 / 8 " |
비트 스타일 | 마녀 |
길이 | 1 9 / 16 " |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1 9 / 16 " |
포인트 크기 | 17mm |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 4.06 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 비트 길이 | 드라이브 크기 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 생크 직경 | 생크 크기 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-2-ACR2X-250PK | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ₩ 806,837 | ||
440-2-PZDX | 1" | 1" | - | #2 | SAE | 1 / 4 " | 1 / 4 " | - | ₩ 3,097 | ||
SZ-9-A | 1.375 " | 7 / 8 " | - | 3 / 32 " | SAE | - | 7 / 16 " | - | ₩ 37,975 | ||
SZ-10-A | 1.375 " | 7 / 8 " | - | 1 / 8 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ₩ 20,177 | ||
SZ-11-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 5 / 32 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ₩ 21,910 | ||
SZ-13-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 7 / 32 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ₩ 22,120 | ||
SZ-17-A | 7 / 8 " | 7 / 8 " | - | 1 / 2 " | SAE | 7 / 16 " | 7 / 16 " | - | ₩ 27,842 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.