그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장붓 구멍 잠금 장치 |
ADA 준수 | 아니 |
역수 | 2.75 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
화재 등급 | 3 시간. |
학년 | 1 |
핸들 타입 | 지레 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 저장실 |
키 수 | 0 |
필요한 문 두께 | 1.75 " |
스트라이크 딤. | 4-7 / 8 "x 1-1 / 4"x 3 / 32 " |
스트라이크 유형 | ASA 스트라이크 |
스타일 | 40H 로즈 |
전압 | 24VAC/VDC |
선박 중량 (kg) | 2.97 |
선박 높이 (cm) | 6.99 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 33.66 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 스타일 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
45HW7DEL14H626 | 새틴 크롬 | 40H 로즈 | 24VAC/VDC | ₩ 2,949,415 | ||
45HW7DEL14H626RQE | 새틴 크롬 | 40H 로즈 | 24VAC/VDC | ₩ 3,168,760 | ||
45HW7DEL15H626 | 새틴 크롬 | 40H 로즈 | 24VAC/VDC | ₩ 3,283,612 | ||
45HW7DEL15J626 | 새틴 크롬 | 40H 에스 커스 천 | 24VAC/VDC | ₩ 3,092,810 | ||
45HW7DEL16H626RQE | 새틴 크롬 | 40H 로즈 | 24VAC/VDC | ₩ 3,168,760 | ||
45HW7DEL16J626 | 새틴 크롬 | 40H 에스 커스 천 | 24VAC/VDC | ₩ 2,975,857 | ||
45HW7DEL16S626 | 새틴 크롬 | 40H 로즈 | 24VAC/VDC | ₩ 3,070,322 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.