항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
드라이브 유형 | 여성 광장 |
마감재 | 기름진 |
조각 수 | 1 |
출력 드라이브 크기 | 5 / 8 " |
출력 드라이브 유형 | 여성 육각 |
전체 길이 | 1.5 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
크기 | 5 / 8 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.13 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
RP-520 | 소켓 | ₩ 70,525 | ||
HE-100-1/2 | 소켓 | ₩ 178,762 | ||
전 -508-18 | 소켓 연장 | ₩ 188,825 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.