그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Torx 서비스 드라이브 비트 |
비트 스타일 | 톡스 (R) |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 기름진 |
삽입 길이 | 4-3 / 16 " |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 5 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | T45 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 0.89 |
선박 길이 (cm) | 19.69 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8207906000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 전체 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
834-TX40-2.95-5PK | 스퀘어 드라이브 비트 | 2 61 / 64 " | T40 | ₩ 803,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.