항목 | 배터리 터미널 |
색상 | 강철 |
컬러 코드 | 보라색 |
연결 | 볼트 |
연결 재료 | 리드 |
연결 유형 | 볼트 |
계량기 | 2/0 |
자재 | 리드 |
스터드 크기 | 1 / 4 " |
하위 카테고리 | 커넥터/어댑터 |
타입 | 측면 터미널에 상단 포스트 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8536908085 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 스터드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
82-9132 | 3 / 8 " | 2 | ₩ 17,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.