그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
신청 방법 | 출력 |
비트 스타일 | 슬롯 |
마감재 | 미완성 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | 5층~6층 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 블레이드 폭 | 항목 | 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445 - 0X | 1" | 1 / 4 " | 비트 삽입 | 1" | S2 스틸 | 1" | 3층~4층 | ₩ 11,200 | ||
445 - 2X | 1" | 1 / 4 " | 비트 삽입 | 1" | S2 스틸 | 1" | 6층~8층 | ₩ 6,142 | ||
327 - 1X | 3.5 " | 0.034 " | 파워 비트 | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | 4층~5층 | ₩ 13,492 | ||
327 - 4X | 3.5 " | 0.042 " | 파워 비트 | 3.5 " | S2 스틸 | 3.5 " | 8층~10층 | ₩ 19,127 | ||
L-320X | 3.75 " | 0.036 " | 파워 비트 | 3.75 " | 스테인리스 강 | 3.75 " | 5층~6층 | ₩ 36,102 | ||
P-320X | 3.75 " | 0.042 " | 파워 비트 | 3.75 " | 스테인리스 강 | 3.75 " | 8층~10층 | ₩ 41,825 | ||
445-1X-5PK | - | - | 비트 삽입 | - | S2 스틸 | 1" | 4층~5층 | ₩ 31,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.