그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 비트 삽입 |
비트 길이 | 1" |
비트 스타일 | 마녀 |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | 9/64 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 마녀 |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 14.22 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 비트 길이 | 자재 | 전체 길이 | 포인트 크기 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185-3MM-5PK | 1" | S2 스틸 | 1" | 3mm | 메트릭 | ₩ 54,897 | ||
185-4MM-5PK | 1 5 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 5 / 16 " | 4mm | 메트릭 | ₩ 59,447 | ||
185-00X-5PK | 1" | S2 스틸 | 1" | 1 / 16 " | SAE | ₩ 62,125 | ||
185-2.5MM-5PK | 1" | S2 스틸 | 1" | 2.5 | 메트릭 | ₩ 67,515 | ||
185-0X-5PK | 1" | S2 스틸 | 1" | 5/64 | SAE | ₩ 47,530 | ||
185-1X-5PK | 1" | S2 스틸 | 1" | 3/32 | SAE | ₩ 45,552 | ||
185-3X-5PK | 1 5 / 16 " | 냉간 단조 강철 | 1 5 / 16 " | 5/32 | SAE | ₩ 46,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.