그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파워 비트 |
비트 길이 | 1.25 " |
비트 스타일 | 토크 세트 ACR |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1.25 " |
포인트 크기 | #8 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
타입 | 토크 세트 ACR |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 8.64 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 포인트 크기 | 생크 직경 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
170-10-ACR-5PK | 파워 비트 | #10 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 120,522 | ||
170-1 / 4-ACR-5PK | 파워 비트 | # 1 / 4 | - | 7 / 16 " | ₩ 183,277 | ||
170-5 / 16-ACR-5PK | 파워 비트 | # 5 / 16 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 182,227 | ||
212-5 / 16A-ACR-5PK | 비트 삽입 | 5 / 16 " | - | - | ₩ 162,802 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.