그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전원 코드 키트 |
커넥터 끝 | 직각 IEC C19 |
코드 길이 | 2ft. |
게이지 / 도체 | 14/3 |
자켓 색상 | 검정 |
맥스. 암페어 | 16 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | IEC-320 C20 |
셰이프 | 평면 |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 140도 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8544429000 |
프로덕트 | 모델 | 코드 길이 | 게이지 / 도체 | NEC 코드 지정 | NEMA 플러그 구성 | 셰이프 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP8712S | 2ft. | 구리 | IEC C19 | IEC-320 C19 | 일주 | 화씨 32도 ~ 167도 | ₩ 331,135 | ||
AP8714R | 4ft. | 구리 | IEC C19 | 직각 IEC-320 C19 | 일주 | 화씨 32도 ~ 167도 | ₩ 380,870 | ||
AP8714S | 4ft. | 구리 | IEC C19 | IEC-320 C19 | 일주 | 화씨 32도 ~ 167도 | ₩ 440,580 | ||
AP98896F | 6ft. | 14/3 | SJT | IEC-320 C20 | 평면 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 676,095 | ||
AP98894F | 4ft. | 14/3 | SJT | IEC-320 C20 | 평면 | 화씨 23도 ~ 140도 | ₩ 591,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.