그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | PDU 전원 코드 |
커넥터 끝 | IEC-320 C19 |
코드 길이 | 10ft. |
게이지 / 도체 | 구리 |
자켓 색상 | 검정 |
자켓 소재 | 고무 / 플라스틱 |
맥스. 암페어 | 20 |
NEC 코드 지정 | IEC C19 |
NEMA 플러그 구성 | L6-20피 |
셰이프 | 일주 |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 221도 |
전압 | 208 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 23.01 |
선박 길이 (cm) | 23.01 |
선박 폭 (cm) | 4.5 |
HS 코드 | 8544420000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.