그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 입구 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 고무 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
실내 / 실외 | 집 밖의 |
길이 | 2 '8 " |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 손가락 끝 |
매트 위빙 | 고체 |
자재 | 고무 |
표면 재질 | 고무 |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 69.85 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 4016910000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7937609004 X 6 | 6" | 늑골 | 고무 | 1 / 4 " | 4ft. | ₩ 168,035 | |
39372090032 X 39 | 3 '3 " | 손가락 끝 | 고무 | 3 / 8 " | 2 '8 " | ₩ 87,727 | |
39372090036 X 60 | 5ft. | 손가락 끝 | 고무 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 152,915 | |
7937609003 X 5 | 5ft. | 손가락 끝 | 성형 고무 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 103,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.