그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 매트 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 폐쇄 셀 니트릴 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 검정 |
가장자리 | 경 사진 |
길이 | 3ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 늑골 |
자재 | 비닐 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3924901050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 자재 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2057009002 X 3 | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 2ft. | ₩ 53,147 | ||
2057009003 X 5 | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 131,985 | ||
2057009003 X 60 | 검정 | 피로 방지 러너 | 60ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 1,263,902 | ||
2057009032 X 3 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 2ft. | ₩ 62,072 | ||
2057009033 X 5 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 134,732 | ||
2057009033 X 60 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 60ft. | 다이아몬드 플레이트 | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 1 / 2 " | 3ft. | ₩ 1,304,800 | ||
2016009003 X 5 | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 늑골 | 비닐 | 3 / 8 " | 3ft. | ₩ 92,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.