그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라이저 클램프 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 도금되는 구리 |
길이 | 9.375 " |
자재 | 구리 도금 강철 |
맥스. 하중 | 120의 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 1" |
튜브 크기 | 1" |
UPC | 069029114853 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.3 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7326908530 |
원산지 | US |
모델 | 볼트 크기 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500421011 | 5 / 16 " | 6.5 " | 구리 도금 강철 | 75의 파운드 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 14,262 | |
0500421029 | 5 / 16 " | 7" | 구리 도금 강철 | 75의 파운드 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 14,210 | |
0500421045 | 3 / 8 " | 9.625 " | 구리 도금 강철 | 150의 파운드 | 1-1 / 4 " | 1-1 / 4 " | ₩ 17,955 | |
0500421052 | 3 / 8 " | 10 " | 구리 도금 강철 | 150의 파운드 | 1-1 / 2 " | 1-1 / 2 " | ₩ 25,795 | |
0500421060 | 3 / 8 " | 10.375 " | 구리 도금 강철 | 150의 파운드 | 2" | 2" | ₩ 37,240 | |
0500421078 | 3 / 8 " | 11 13 / 16 " | 구리 도금 강철 | 300 파운드 | 2-1 / 2 " | 2-1 / 2 " | ₩ 31,657 | |
0500421086 | 3 / 8 " | 11.5 " | 구리 도금 강철 | 300 파운드 | 3" | 3" | ₩ 33,670 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.