플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0500345038 1 탄소강 중간 파이프 클램프, 용융 아연 도금

재고 있음 있음
항목: AD8DBH 모델 : 0500345038교차 참조: 4HYN9

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 19,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목파이프 클램프
컴플라이언스UL, ULC, FM
마감재 용융 아연 도금
길이3 9 / 16 "
자재아연
맥스. 하중500도 F에서 650
금속 탐지 가능가능
파이프 크기1"
스레드 크기5 / 16 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.14
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)10.16
선박 폭 (cm)3.81
HS 코드7325995000
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 특수 기능 : 단열재가 필요하지 않은 콜드 파이프 라인 또는 핫 라인의 서스펜션 용.

제품 변형

프로덕트모델마감재 길이자재맥스. 하중파이프 크기스레드 크기가격
ANVIL 0500093513 중간 파이프 클램프, 500 Lb 최대 부하, 750 Deg. F | AD8DAR 4HYL3 0500093513평원3.25 "일반 강500도 F에서 6501 / 2 "5 / 16 "₩ 15,487
ANVIL 0500093521 3-7/16 파이프 클램프, 금속 탐지 가능, 일반 마감 | AD8DAT4HYL4 0500093521평원3.437 "일반 강500도 F에서 6503 / 4 "5 / 16 "₩ 12,110
ANVIL 0500093539 탄소강 중간 파이프 클램프, 금속 감지 가능 | AD8DAU 4HYL5 0500093539평원3 9 / 16 "일반 강500도 F에서 6501"5 / 16 "₩ 15,137
ANVIL 0500093547 그림 212 중간 파이프 클램프, 500lb, 5/16 나사산 크기 | AD8DAV 4HYL6 0500093547평원4.125 "일반 강500도 F에서 6501-1 / 4 "5 / 16 "₩ 17,255
ANVIL 0500093554 중간 파이프 클램프, 탄소강 본체, 일반 마감 | AD8DAW 4HYL7 0500093554평원4 5 / 16 "일반 강800도 F에서 6501-1 / 2 "5 / 16 "₩ 17,377
ANVIL 0500093562 중형 파이프 클램프, 금속 탐지 가능, 탄소강 본체 | AD8DAX 4HYL8 0500093562평원5.5 "일반 강화씨 1040도에서 650, 화씨 930도에서 7502"1 / 2 "₩ 27,107
ANVIL 0500093570 Fig 212 중간 파이프 클램프, 2-1/2 파이프 내 | AD8DAY 4HYL9 0500093570평원6.5 "일반 강화씨 1040도에서 650, 화씨 930도에서 7502-1 / 2 "1 / 2 "₩ 20,230

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0500345038 1 탄소강 중간 파이프 클램프, 용융 아연 도금
₩ 19,075 /단위