그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 클램프 |
컴플라이언스 | UL, ULC, FM |
마감재 | 평원 |
길이 | 6.5 " |
자재 | 일반 강 |
맥스. 하중 | 화씨 1040도에서 650, 화씨 930도에서 750 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
파이프 크기 | 2-1 / 2 " |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.54 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 7325995000 |
원산지 | US |
A.
A.
A.
A.
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500093513 | 평원 | 3.25 " | 일반 강 | 500도 F에서 650 | 1 / 2 " | 5 / 16 " | ₩ 15,487 | |
0500093521 | 평원 | 3.437 " | 일반 강 | 500도 F에서 650 | 3 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 12,110 | |
0500093539 | 평원 | 3 9 / 16 " | 일반 강 | 500도 F에서 650 | 1" | 5 / 16 " | ₩ 15,137 | |
0500093547 | 평원 | 4.125 " | 일반 강 | 500도 F에서 650 | 1-1 / 4 " | 5 / 16 " | ₩ 17,255 | |
0500093554 | 평원 | 4 5 / 16 " | 일반 강 | 800도 F에서 650 | 1-1 / 2 " | 5 / 16 " | ₩ 17,377 | |
0500093562 | 평원 | 5.5 " | 일반 강 | 화씨 1040도에서 650, 화씨 930도에서 750 | 2" | 1 / 2 " | ₩ 27,107 | |
0500093588 | 평원 | 7" | 일반 강 | 화씨 1040도에서 650, 화씨 930도에서 750 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 30,292 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.