그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빔 클램프 |
빔 폭 | 2-3 / 8 ~ 7 " |
볼트 크기 | 7 / 16 " |
자재 | 가단성 철 |
맥스. 하중 | 1365 파운드 |
금속 탐지 가능 | 가능 |
로드 크기 | 7 / 8 " |
타입 | 연장 없음 |
선박 중량 (kg) | 0.96 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 7325995000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 로드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0500007422 | 평원 | 2" | 가단성 철 | 440 파운드 | 5 / 8 " | C 형 | ₩ 15,312 | |
0500007430 | 평원 | 2" | 가단성 철 | 500 파운드 | 3 / 4 " | C 형 | ₩ 19,582 | |
0500008008 | 평원 | 1.75 " | 가단성 철 | 400 파운드 | 3 / 8 " | C 형 | ₩ 8,575 | |
0500008016 | 평원 | 1.75 " | 가단성 철 | 400 파운드 | 1 / 2 " | C 형 | ₩ 10,080 | |
0500305016 | 아연 도금 | 1.75 " | 아연 도금 강판 | 400 파운드 | 1 / 2 " | C 형 | ₩ 13,405 | |
0500343207 | - | - | - | - | - | - | ₩ 63,028 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.