그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 커플 링 줄이기 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 3-35 / 64 " |
파이프 크기 | 2-1/2" x 1-1/2" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 2.48 |
선박 높이 (cm) | 10.24 |
선박 길이 (cm) | 10.24 |
선박 폭 (cm) | 9.35 |
HS 코드 | 7307199060 |
모델 | 클래스 | 연결 유형 | 자재 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0362175408 | 3000 | 소켓 용접 | - | 2-29 / 32 " | 2 "X 1" | ₩ 93,782 | |
0362175804 | 3000 | 소켓 용접 | - | 2-29 / 32 " | 2 "x 1-1 / 4" | ₩ 85,820 | |
0362176208 | 3000 | 소켓 용접 | - | 2-29 / 32 " | 2 "x 1-1 / 2" | ₩ 86,730 | |
0362179202 | 3000 | 소켓 용접 | - | 3-35 / 64 " | 2-1 / 2 "X 1" | ₩ 269,237 | |
0361181209 | 3000 | 스레드 된 | - | 5.5 " | 4 "x 1-1 / 2" | ₩ 563,570 | |
0361181308 | 3000 | 스레드 된 | - | 5.5 " | 4 "X 2" | ₩ 574,560 | |
0361181407 | 3000 | 스레드 된 | - | 5.5 " | 4 "x 2-1 / 2" | ₩ 563,570 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.