플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0362176208 리듀싱 커플링 2인치 x 1-1/ 2인치 | AF9CVQ 29VE80

ANVIL 0362176208 커플 링 감소 2 인치 x 1-1 / 2 인치

재고 있음 있음
항목: AF9CVQ 모델 : 0362176208크로스 참조: 29VE80

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 86,730 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목커플 링 줄이기
본체 재질단조 스틸
클래스3000
연결 유형소켓 용접
최대. 압력3000의 PSI
구멍 수2
외부 Dia.2-29 / 32 "
파이프 크기2 "x 1-1 / 2"
포화 증기압300psi @ 550도 F
온도. 범위-20도 ~ 550도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.04
선박 높이 (cm)9.14
선박 길이 (cm)9.14
선박 폭 (cm)8.08
HS 코드7307199060

제품 변형

프로덕트모델클래스연결 유형자재외부 Dia.파이프 크기가격
ANVIL 0362175408 리듀싱 커플링 2인치 x 1인치 단조강 | AF9CVN 29VE78 03621754083000소켓 용접-2-29 / 32 "2 "X 1"₩ 93,782
ANVIL 0362175804 리듀싱 커플링 2인치 x 1-1/ 4인치 | AF9CVP 29VE79 03621758043000소켓 용접-2-29 / 32 "2 "x 1-1 / 4"₩ 85,820
ANVIL 0362179202 리듀싱 커플링 2-1/2인치 x 1인치 | AF9CVR 29VE86 03621792023000소켓 용접-3-35 / 64 "2-1 / 2 "X 1"₩ 269,237
ANVIL 0361181209 리듀싱 커플링 4인치 x 1-1/2인치 | AF9DGA 29VC61 03611812093000스레드 된-5.5 "4 "x 1-1 / 2"₩ 563,570
ANVIL 0361181308 검정색 단조 강철 리듀싱 커플링, 4 X 2 인 파이프 | AF9DGB 29VC62 03611813083000스레드 된-5.5 "4 "X 2"₩ 574,560
ANVIL 0361181407 리듀싱 커플링 4인치 x 2-1/2인치 | AF9DGC 29VC63 03611814073000스레드 된-5.5 "4 "x 2-1 / 2"₩ 563,570
ANVIL 0361181506 리듀싱 커플링, Fnpt, 나사형, 4 X 3 파이프 내 | AF9DGD 29VC64 03611815063000스레드 된-5.5 "4 "X 3"₩ 584,010

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0362176208 커플 링 감소 2 인치 x 1-1 / 2 인치
₩ 86,730 /단위