항목 | 육각 헤드 플러그 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | MNPT |
건설 | 고체 |
육각 크기 | 4.625 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 0 |
외부 Dia. | 4.625 " |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 5.72 |
선박 길이 (cm) | 5.72 |
선박 폭 (cm) | 11.73 |
HS 코드 | 7307199060 |
모델 | 클래스 | 육각 크기 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0361313802 | 6000 | 2" | - | 1.5 " | -20도 ~ 150도 F | ₩ 23,502 | |
0361314008 | 6000 | 2.5 " | - | 2" | -20도 ~ 150도 F | ₩ 36,697 | |
0361312408 | 3000 | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 1 / 8 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 3,605 | |
0361312606 | 3000 | 5 / 16 " | 5 / 8 " | 1 / 4 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 3,517 | |
0361312804 | 3000 | 11 / 16 " | 11 / 16 " | 3 / 8 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 3,622 | |
0361313604 | 3000 | 1.75 " | 1.75 " | 1.25 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 15,925 | |
0361314206 | 3000 | 3" | 3" | 2.5 " | -20도 ~ 550도 F | ₩ 79,362 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.