그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 감속기 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 3 / 4 " |
파이프 크기 | 1 / 4 "X 1 / 8" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 3.56 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0361176407 | 1.75 " | 1 "x 3 / 4" | ₩ 29,837 | |
0361178205 | 3" | 2 "x 3 / 4" | ₩ 76,230 | |
0361175102 | 7 / 8 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 17,360 | |
0361175201 | 7 / 8 " | 3 / 8 "X 1 / 4" | ₩ 19,390 | |
0361175300 | 1.125 " | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 18,130 | |
0361175409 | 1.125 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 19,355 | |
0361175508 | 1.125 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 19,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.