ANVIL 0361121007 3000 lbs.Pipe Tee, 2000 Psi, FNPT 끝 스타일, 3인치 파이프
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 티 |
본체 재질 | 단조 스틸 |
클래스 | 3000 |
연결 유형 | 스레드 된 |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
구멍 수 | 3 |
외부 Dia. | 4.75 " |
파이프 크기 | 3" |
포화 증기압 | 300psi @ 550도 F |
온도. 범위 | -20도 ~ 550도 F |
선박 중량 (kg) | 11.05 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 7307110030 |
모델 | 온도. 범위 | 본체 재질 | 클래스 | 연결 유형 | 최대. 압력 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 포화 증기압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0306027202 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 1.5 " | 125의 PSI | ₩ 1,104,897 | |
0306027400 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 2" | 125의 PSI | ₩ 570,587 | |
0306027608 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 2.5 " | 125의 PSI | ₩ 847,105 | |
0306027806 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 3" | 125의 PSI | ₩ 615,860 | |
0306031808 | -20도 ~ 150도 F | 주철 | 125 | 플랜지 | 175 psi @ -20도 ~ 150도 F | - | 3 "X 3"X 2 " | 125의 PSI | ₩ 1,399,930 | |
0361120801 | -20도 ~ 550도 F | 단조 스틸 | 3000 | 스레드 된 | 3000의 PSI | 4" | 2.5 " | 300psi @ 550도 F | ₩ 369,547 | |
0361121205 | -20도 ~ 550도 F | 단조 스틸 | 3000 | 스레드 된 | 3000의 PSI | 6" | 4" | 300psi @ 550도 F | ₩ 1,094,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.