그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 육각 로크 너트 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 150 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 2-3 / 32 " |
최대. 압력 | 300도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 1.25 " |
포화 증기압 | 150의 PSI |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 12.95 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
0319913364 | 11 / 16 " | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 4 " | ₩ 11,340 | |
0319913406 | 1" | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 " | ₩ 15,102 | |
0319913448 | 1.187 " | 300도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | ₩ 11,952 | |
0319913489 | 1.437 " | 300도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 " | ₩ 16,152 | |
0319913521 | 1.75 " | 300도 F WOG에서 150 psi | 1" | ₩ 20,072 | |
0319913646 | 2.875 " | 300도 F WOG에서 150 psi | 2" | ₩ 46,532 | |
0319913604 | 2-11 / 32 " | 압력 서비스 용 아님 | 1.5 " | ₩ 33,127 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.