그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 부싱 |
본체 재질 | 아연 도금 강판 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | MNPT x FNPT |
최대. 압력 | 2000도 F WOG에서 150 psi |
구멍 수 | 2 |
외부 Dia. | 3 / 8 " |
파이프 크기 | 3 / 8 "X 1 / 4" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291347658 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0319905360 | 1 / 4 " | 1 / 4 "X 1 / 8" | ₩ 2,380 | |
0319905444 | 3 / 8 " | 3 / 8 "X 1 / 8" | ₩ 2,712 | |
0319905485 | 1 / 2 " | 1 / 2 "X 3 / 8" | ₩ 4,952 | |
0319905527 | 1 / 2 " | 1 / 2 "X 1 / 4" | ₩ 4,742 | |
0319905568 | 1 / 2 " | 1 / 2 "X 1 / 8" | ₩ 4,532 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.