플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

ANVIL 0318909009 육각 부싱 4 x 1 인치 | AE2CKA 4WJR2

ANVIL 0318909009 육각 부싱 4 x 1 인치

재고 있음 있음
항목: AE2CKA 모델 : 0318909009크로스 참조: 4WJR2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 121,782 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 부싱
본체 재질가단성 철
클래스150
연결 유형MNPT x FNPT
육각 크기4.625 "
최대. 압력300 psi @ 150도 F
파이프 크기4 "X 1"
포화 증기압150의 PSI
온도. 범위-20도 ~ 150도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 1.63
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)11.43
선박 폭 (cm)11.43
HS 코드7307110030
원산지US

제품 변형

프로덕트모델본체 재질클래스육각 크기파이프 크기가격
ANVIL 0361330400 육각 부싱 1/2인치 x 1/4인치 | AA6NHE 14J759 0361330400단조 스틸600057 / 64 "1 / 2 "X 1 / 4"₩ 6,912
ANVIL 0361330509 육각 부싱 1/2인치 x 3/8인치 | AA6NHF 14J760 0361330509단조 스틸600057 / 64 "1 / 2 "X 3 / 8"₩ 6,895
ANVIL 0361330707 육각 부싱 3/4인치 x 1/4인치 | AA6NHG 14J761 0361330707단조 스틸60001-1 / 16 "3 / 4 "X 1 / 4"₩ 7,962
ANVIL 0361330905 육각 부싱 3/4인치 x 1/2인치 | AA6NHH 14J763 0361330905단조 스틸60001-3 / 64 "3 / 4 "X 1 / 2"₩ 8,190
ANVIL 0361332604 육각 부싱 1-1/2인치 x 1인치 | AA6NHM 14J769 0361332604단조 스틸60002"1-1 / 2 "X 1"₩ 23,940
ANVIL 0361333404 육각 부싱 2인치 x 1-1/4인치 | AA6NHT 14J775 0361333404단조 스틸60002-33 / 64 "2 "x 1-1 / 4"₩ 35,280
ANVIL 0361333503 육각 부싱 2인치 x 1-1/2인치 | AA6NHU 14J776 0361333503단조 스틸60002.5 "2 "x 1-1 / 2"₩ 37,065

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

ANVIL 0318909009 육각 부싱 4 x 1 인치
₩ 121,782 /단위