그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
본체 재질 | 가단성 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
육각 크기 | 1.187 " |
최대. 압력 | 600 psi @ 150도 F |
파이프 크기 | 1" |
포화 증기압 | 230의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
UPC | 690291828720 |
선박 중량 (kg) | 0.69 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7307199030 |
원산지 | US |
모델 | 육각 크기 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0312822604 | 5 / 16 " | 1 / 8 " | ₩ 75,355 | |
0312822620 | 7 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 67,252 | |
0312822646 | 11 / 16 " | 3 / 8 " | ₩ 67,480 | |
0312822661 | 15 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 58,852 | |
0312822687 | 1.187 " | 3 / 4 " | ₩ 61,652 | |
0312822729 | 1-11 / 16 " | 1.25 " | ₩ 138,302 | |
0312822745 | 2" | 1.5 " | ₩ 148,925 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.