ANVIL 0311071609 크로스 아연 도금 가단 철 4 인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | Cross |
본체 재질 | 아연 도금 가단 철 |
클래스 | 300 |
연결 유형 | FNPT |
최대. 압력 | 1000도 F WOG에서 150 psi |
파이프 크기 | 4" |
포화 증기압 | 300의 PSI |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7307199090 |
모델 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
0311069207 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 / 8 " | ₩ 54,040 | |
0311069405 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 / 4 " | ₩ 47,652 | |
0311069603 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 8 " | ₩ 49,525 | |
0311069801 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1 / 2 " | ₩ 41,772 | |
0311070007 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 3 / 4 " | ₩ 52,640 | |
0311070205 | 2000도 F WOG에서 150 psi | 1" | ₩ 70,647 | |
0311070403 | 1500도 F WOG에서 150 psi | 1.25 " | ₩ 95,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.